- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 0.01g はかりのおすすめ人気ランキング
0.01g はかりのおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新478件の「0.01g はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量器 0.01g」、「0.01g デジタルはかり」、「電子はかり 0.01g」などの商品も取り扱っております。
1/100単位まで測れる精密スケールです。
汚れや傷を防止するためのフタ付きです。
持ち運びしやすい小型タイプです。
TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。
持ち運び用のケース付です。
仕様
本体重量:92g(電池含まず)
色
シルバー
種類
台はかり
ひょう量
500g
本体寸法
W65×D21×H121mm(フック部含まず)
目量
0.01g
表示形式
デジタル
使用電池
単4電池×2本
動作温度
10~30℃
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
70
付属品
取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質
ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)
約0.5(電池含む)
電源
単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量
120g、600ct、32mom
最小表示(g)
0.01g、0.05ct、0.005mom
表示
7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性
0.01g
外形寸法D(mm)
150
外形寸法W(mm)
136
外形寸法H(mm)
57.5
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性
±0.02g
電池寿命
約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±50
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
無
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正分銅
100g(出荷時設定)
ひょう量単位
g、ct、mon
最大風袋量
120g
JISマーク付はかりのスタンダードモデル
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様
【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整
セット内容
本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース
寸法(mm)
W192×W265×H87
出力
RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備
電源
専用ACアダプター
ひょう量
6200g
最小表示
0.01g
再現性
0.01g
計量皿寸法(mm)
W180×D160
目量
0.1g
風袋引き範囲
全ひょう量
直線性
±0.03g
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類
電子天秤
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
計量皿寸法(mm)
230×190
電池寿命(時間)
約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
動作温度(℃)
-10~40
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定
検定付
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力
RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別
全ねじ
材質
SCM435
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他
mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚
付属品
お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
色
アイボリー
電源(V)
3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【計量皿】140×140
最小表示(g)
通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)
本体質量(g)
約428(乾電池含む)
文字高(mm)
18
電池寿命(連続時間)
120(マンガン乾電池での参考値)
オートパワーオフ
約6分
対象地域
9区分
計量範囲
0~3000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×34×210
計量精度
通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
ひょう量単位
g
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大画面で見やすい
ボタンが大きく押しやすい
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
材質
耐衝撃性ポリスチレン
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
最大表示
1kg
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0~1000g
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
見やすい大画面表示で、計量もカンタン
操作がしやすい大きなボタン
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
防音・ノンスリップ効果に優れています。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質
ポリ塩化ビニール
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.7
長さ(m)
20
1秒以内の高速安定表示。
超頑丈設計、高分解能。
30種類のサンプル登録・呼出機能。
3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。
床下軽量フックをオプションで用意。
種類
個数計
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
通信出力
第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)
ABS
材質(計量皿)
ステンレススチール
計量方式
重量、個数、チェック、チェック個数、累積
バッテリー稼動時間
約210時間
表示部
3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)
安定時間(秒)
1以内
電源
AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
327×311×117
質量(kg)
正味:4.2
範囲
風袋:最大ひょう量まで
入力
第2計量台:fはい
分解能
[計数]1:1500000内部分解能
単位
計量:グラム;キログラム
ディスプレイ
3ウインドー、バックライト付LCD+3LED
サイズ(mm)
プラットフォーム:225×300
作業温度範囲(℃)
温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命
充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位
kg
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。
材質
小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304
種類
電子天秤
電源
ACアダプター(付属)
表示形式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定所要時間
(FAST設定、良好環境)約1秒
取扱説明書
(7.9MB)
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ:真珠計量用単位)、DS(比重)
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。
電源
ACアダプター(付属)
表示モード
g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定所要時間
(FAST設定、良好環境)約1秒
取扱説明書
(7.9MB)
<純白模造>
薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。
<特A模造>
表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。
<パラピン>
湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。
<硫酸紙>
気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)
1000
適合伝送帯域
カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)
1.5×6.2
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブルタイプ
フラット